

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'927.36 | - |
10+ | CHF 1'676.56 | 13.01% |
15+ | CHF 1'456.92 | 24.41% |
25+ | CHF 1'266.92 | 34.27% |
50+ | CHF 1'108.84 | 42.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Enzianblau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 500 mm |
Toleranz | +0.2…0.9 mm |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Gewicht | 13.4 kg/m² |
Material | POM-C + Trockenschmierung |
Temperatur | von -50 bis 100 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |