

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'707.97 | - |
10+ | CHF 2'351.84 | 13.15% |
15+ | CHF 2'041.55 | 24.61% |
25+ | CHF 1'777.10 | 34.38% |
50+ | CHF 1'546.15 | 42.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Natur |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 500 mm |
Toleranz | +0.3…1.5 mm |
Dichte | 1.58 g/cm³ |
Gewicht | 31.6 kg/m² |
Material | POM-C GF30 |
Temperatur | von -20 bis 100 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C GF30 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |