

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 340.10 | - |
10+ | CHF 252.19 | 25.85% |
15+ | CHF 212.68 | 37.47% |
25+ | CHF 202.02 | 40.60% |
50+ | CHF 189.59 | 44.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Dichte | 1.41 g/cm³ |
Gewicht | 4.44 kg/m² |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Temperatur | von -50 bis 100 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |