Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 608

  • ERIKS:10035197
  • Hersteller:608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,16 €/ Stückexkl. MwSt

27,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Serie
60
Typ
608
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
80 N
Statische Belastung
55 N
Max. Drehzahl
2,200 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss