EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 4mm

  • ERIKS:14884972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 8000Mindestbestellmenge: 8000

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.47

-

500+

CHF 0.38

18.20%

1000+

CHF 0.36

22.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
4 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm