EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 12mm

  • ERIKS:14884977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.75

-

500+

CHF 1.44

17.57%

1000+

CHF 1.36

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
12 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm