CHF 119.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.49 | - |
2+ | CHF 99.58 | 16.67% |
3+ | CHF 79.66 | 33.33% |
5+ | CHF 73.69 | 38.33% |
8+ | CHF 69.70 | 41.67% |
10+ | CHF 63.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |