EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø80/40x1000 mm

  • ERIKS:11152054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.77

-

2+

CHF 82.31

16.67%

3+

CHF 65.84

33.33%

6+

CHF 60.91

38.33%

9+

CHF 57.61

41.67%

12+

CHF 52.68

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C