CHF 53.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.63 | - |
3+ | CHF 44.69 | 16.67% |
6+ | CHF 35.75 | 33.33% |
12+ | CHF 33.07 | 38.33% |
17+ | CHF 31.28 | 41.67% |
23+ | CHF 28.60 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |