EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø60/40x3000 mm

  • ERIKS:11470341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.79

-

6+

CHF 36.49

16.67%

9+

CHF 29.19

33.33%

15+

CHF 27.00

38.33%

21+

CHF 25.54

41.67%

27+

CHF 23.35

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
3000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C