CHF 72.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.07 | - |
3+ | CHF 60.06 | 16.67% |
5+ | CHF 48.04 | 33.33% |
9+ | CHF 44.44 | 38.33% |
13+ | CHF 42.04 | 41.67% |
18+ | CHF 38.44 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |