CHF 107.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.75 | - |
5+ | CHF 89.79 | 16.67% |
9+ | CHF 71.83 | 33.33% |
17+ | CHF 66.44 | 38.33% |
25+ | CHF 62.85 | 41.67% |
33+ | CHF 57.47 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |