EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø30/15x3000 mm

  • ERIKS:12170536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.62

-

12+

CHF 13.02

16.67%

21+

CHF 10.42

33.33%

42+

CHF 9.63

38.33%

60+

CHF 9.11

41.67%

81+

CHF 8.33

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
15 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C