EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø150/100x3000 mm

  • ERIKS:11470368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 494.69

-

2+

CHF 427.84

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
100 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C