CHF 394.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 394.73 | - |
2+ | CHF 328.95 | 16.67% |
3+ | CHF 263.16 | 33.33% |
5+ | CHF 243.42 | 38.33% |
7+ | CHF 230.26 | 41.67% |
9+ | CHF 210.52 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 125 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |