EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø80/50x1000 mm

  • ERIKS:10034688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C