EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø60/30x1000 mm

  • ERIKS:11469408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C