EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø50/30x3000 mm

  • ERIKS:11469403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 108.58

-

2+

CHF 90.49

16.67%

3+

CHF 72.39

33.33%

6+

CHF 66.96

38.33%

9+

CHF 63.34

41.67%

11+

CHF 57.91

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
30 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C