EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø40/20x3000 mm

  • ERIKS:11469401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C