CHF 62.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.71 | - |
5+ | CHF 52.26 | 16.67% |
9+ | CHF 41.80 | 33.33% |
17+ | CHF 38.67 | 38.33% |
26+ | CHF 36.58 | 41.67% |
34+ | CHF 33.44 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |