| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 445.04 | - |
10+ | CHF 328.77 | 26.13% |
15+ | CHF 276.80 | 37.80% |
25+ | CHF 244.39 | 45.09% |
50+ | CHF 214.55 | 51.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Hohler Kern | Ja |
Gewicht pro Meter | 3.2 kg |
Toleranz | +0.8...+3.0 mm |
Dichte | 1.41 g/cm³ |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |