CHF 166.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.97 | - |
2+ | CHF 133.57 | 20.00% |
4+ | CHF 123.55 | 26.00% |
5+ | CHF 116.88 | 30.00% |
7+ | CHF 106.86 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |