CHF 24.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.13 | - |
7+ | CHF 20.11 | 16.67% |
13+ | CHF 16.08 | 33.33% |
25+ | CHF 14.88 | 38.33% |
38+ | CHF 14.07 | 41.67% |
50+ | CHF 12.87 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 36 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |