EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET weiß ø25x3000 mm

  • ERIKS:11468664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.08/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 17.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.19Mindestbestellmenge: 2.19

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.08

-

10.95+

CHF 13.40

16.67%

19.71+

CHF 10.72

33.33%

39.42+

CHF 9.92

38.33%

56.94+

CHF 9.38

41.67%

76.65+

CHF 8.58

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
25 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite