CHF 16.08/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 17.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.401Mindestbestellmenge: 1.401
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.08 | - |
9.807+ | CHF 13.40 | 16.67% |
19.614+ | CHF 10.72 | 33.33% |
37.827+ | CHF 9.92 | 38.33% |
57.441+ | CHF 9.38 | 41.67% |
75.654+ | CHF 8.58 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |