CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.11 | - |
25+ | CHF 5.10 | 16.67% |
50+ | CHF 4.08 | 33.33% |
99+ | CHF 3.77 | 38.33% |
149+ | CHF 3.57 | 41.67% |
198+ | CHF 3.26 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |