EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET schwarz ø80x1000 mm

  • ERIKS:11726218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.19

-

2+

CHF 100.16

16.67%

3+

CHF 80.12

33.33%

6+

CHF 74.11

38.33%

8+

CHF 70.11

41.67%

11+

CHF 64.10

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite