EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET schwarz ø50x1000 mm

  • ERIKS:11023397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.03

-

4+

CHF 39.20

16.67%

7+

CHF 31.36

33.33%

13+

CHF 29.00

38.33%

20+

CHF 27.44

41.67%

26+

CHF 25.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite