CHF 90.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.17 | - |
2+ | CHF 75.15 | 16.67% |
4+ | CHF 60.12 | 33.33% |
7+ | CHF 55.61 | 38.33% |
11+ | CHF 52.60 | 41.67% |
14+ | CHF 48.09 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |