

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'691.19 | - |
10+ | CHF 1'372.41 | 18.85% |
15+ | CHF 1'101.24 | 34.88% |
25+ | CHF 945.99 | 44.06% |
50+ | CHF 850.77 | 49.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 110 mm |
Länge | 3000 mm |
Toleranz | +0.3…1.6 mm |
Dichte | 1.38 g/cm³ |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Betriebstemperatur | von -50 bis 115 °C |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Bedingt beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |