EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET FG (Lebensmittelqualität) weiß ø70x1000 mm

  • ERIKS:12688279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.45

-

2+

CHF 75.38

16.67%

4+

CHF 60.30

33.33%

7+

CHF 55.78

38.33%

11+

CHF 52.76

41.67%

14+

CHF 48.24

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite FG
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite