EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET FG (Lebensmittelqualität) weiß ø100x1000 mm

  • ERIKS:12661074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 154.23

-

2+

CHF 123.38

20.00%

4+

CHF 114.13

26.00%

5+

CHF 107.96

30.00%

7+

CHF 98.70

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite FG
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite