CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 321.00 | - |
2+ | CHF 280.88 | 12.50% |
3+ | CHF 256.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |