CHF 236.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 236.57 | - |
2+ | CHF 218.83 | 7.50% |
3+ | CHF 207.00 | 12.50% |
4+ | CHF 189.26 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |