EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET BG (Lagerqualität) hell grau ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.16

-

2+

CHF 68.47

16.67%

4+

CHF 54.77

33.33%

8+

CHF 50.66

38.33%

11+

CHF 47.93

41.67%

15+

CHF 43.82

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite BG
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite