CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.75 | - |
3+ | CHF 43.96 | 16.67% |
6+ | CHF 35.17 | 33.33% |
12+ | CHF 32.53 | 38.33% |
17+ | CHF 30.77 | 41.67% |
23+ | CHF 28.13 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |