CHF 98.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.37 | - |
2+ | CHF 81.98 | 16.67% |
3+ | CHF 65.58 | 33.33% |
6+ | CHF 60.66 | 38.33% |
9+ | CHF 57.38 | 41.67% |
12+ | CHF 52.46 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |