EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET BG (Lagerqualität) hell grau ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.79

-

5+

CHF 27.33

16.67%

9+

CHF 21.86

33.33%

18+

CHF 20.22

38.33%

27+

CHF 19.13

41.67%

36+

CHF 17.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite BG
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite