CHF 44.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.12 | - |
4+ | CHF 36.77 | 16.67% |
7+ | CHF 29.41 | 33.33% |
14+ | CHF 27.21 | 38.33% |
20+ | CHF 25.74 | 41.67% |
27+ | CHF 23.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |