CHF 16.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.25 | - |
9+ | CHF 13.55 | 16.67% |
18+ | CHF 10.84 | 33.33% |
36+ | CHF 10.02 | 38.33% |
54+ | CHF 9.48 | 41.67% |
72+ | CHF 8.67 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epranite |