EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET BG FG (Lagerqualität) Lebensmittelqualität hell grau ø60x1000 mm

  • ERIKS:12692498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.28

-

2+

CHF 98.57

16.67%

3+

CHF 78.86

33.33%

5+

CHF 72.94

38.33%

8+

CHF 69.00

41.67%

10+

CHF 63.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite BG FG
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite