EPRANITE

EPRANITE Rundstab PET BG FG (Lagerqualität) Lebensmittelqualität hell grau ø40x1000 mm

  • ERIKS:12692496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.75

-

3+

CHF 43.96

16.67%

6+

CHF 35.17

33.33%

12+

CHF 32.53

38.33%

17+

CHF 30.77

41.67%

23+

CHF 28.13

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRANITE
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PETP
Material Qualität
Epranite BG FG
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epranite