CHF 198.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.52 | - |
2+ | CHF 183.63 | 7.50% |
3+ | CHF 173.70 | 12.50% |
4+ | CHF 158.81 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |