CHF 130.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.66 | - |
2+ | CHF 108.89 | 16.67% |
3+ | CHF 87.11 | 33.33% |
5+ | CHF 80.57 | 38.33% |
7+ | CHF 76.22 | 41.67% |
10+ | CHF 69.69 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |