CHF 397.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 397.17 | - |
2+ | CHF 347.53 | 12.50% |
3+ | CHF 317.74 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |