CHF 202.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 202.64 | - |
2+ | CHF 162.11 | 20.00% |
3+ | CHF 149.95 | 26.00% |
4+ | CHF 141.85 | 30.00% |
5+ | CHF 129.69 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 16 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |