CHF 205.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.62 | - |
2+ | CHF 164.49 | 20.00% |
3+ | CHF 152.16 | 26.00% |
4+ | CHF 143.93 | 30.00% |
5+ | CHF 131.59 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 16 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |