CHF 166.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.52 | - |
2+ | CHF 133.21 | 20.00% |
4+ | CHF 123.22 | 26.00% |
5+ | CHF 116.56 | 30.00% |
7+ | CHF 106.57 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |