CHF 3'474.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'755.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 80 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |