CHF 1'679.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'815.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRANITE |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PETP |
Material Qualität | Epranite BG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epranite |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |